ラドンナ
電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82054519
品番
K-DR3-PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レトロかわいい電子レンジがリニューアル!消音機能と長い電源コードでより使いやすくなりました。
シンプル操作はそのままに、コンパクトかつ軽量で様々なシーンで活躍する電子レンジです。
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
色
ペールアクア
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
900/1200
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約440×279×335
高周波出力(W)
定格:500W/650W
有効寸法(mm)
加熱室:約261(W)×194(H)×317(D)