ホットプレートミニ Toffy ヴァイブラントオレンジ [プレート1枚]

ホットプレートミニ Toffy ヴァイブラントオレンジ [プレート1枚] - ラドンナ

1~2人での使用に丁度良いサイズのホットプレート。火力は保温~200℃まで無段階で調整可能です。
別売の「たこ焼きプレート」と「深鍋プレート」を使用することで、たこ焼きやお鍋なども楽しむことができ、普段使いからホームパーティーまで幅広いシーンで活躍します!

付属品
ふた、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)
約1.4kg
色
ヴァイブラントオレンジ
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
800
電源コード(m)
約1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
平面プレート・ふた使用時:約305×140×190
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
プレート:約240×20×145
火力調節
WARM/LOW/MED/HI
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82054485K-HHP1-VOR
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする