ラドンナ
コードレスハンドブレンダー アッシュホワイト
USB充電式のToffyコードレスハンドブレンダー。コードレスだから、コンセントの場所やコードの
わずらわしさを気にせず使えます。キッチンや食卓など、場所を選ばず使えて快適!
付属品
USB 充電スタンド、専用カップ、専用カップ蓋、専用USB ケーブル、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)
色
アッシュホワイト
電源
5V 2.0A(USB 充電式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体+ ブレンダー:約64×384×68、USB 充電スタンドセット時:約160×233×85
充電時間(時間)
約2時間
動作時間
定格動作時間:2分
充電池タイプ
リチウムイオン蓄電池 7.4V 2000mAh(保護回路付)
USBケーブル長(cm)
約50
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82054440
K-BD6-AW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください