小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計
AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。
豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。
標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きです。
標準で伝送出力付。
- 仕様
- ON-OFF選択時 0~14pH(可変)、※自己診断機能付
- 適合
- 5~30SEC(可変)
- 測定範囲
- 0~14pH
- 取付方式
- パネル型
- 電源
- フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)
- 接点
- AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)
- 精度
- ±0.1pH以内(等価入力)
- 外形寸法
- 96W×96H×140Dmm
- 消費電力
- 7VA以下
- 表示方式
- 液晶ディジタル表示 バックライト付(温度:赤色LED表示)
- 分解能
- 0.01(0.1)pH
- 周囲温度
- 0~45℃
- 温度補償
- 0~100℃自動
- 機能
- 外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF 標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF
- 負荷抵抗
- 500Ω以下
- 比例帯(P)
- 0~3pH(可変)
- アズワン品番
- 69-3852-55
- パネルカット寸法(mm)
- 92W×92Hmm
- 接点容量
- AC100V 3A(抵抗負荷)
- 警報接点
- AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)
- 伝送出力
- DC4~20mA 絶縁型、DC4~20mA(0~99.9℃)
- 相対湿度(%RH)
- 85%以下
- 内容量
- 1箱(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ



























