FDI-70P 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測 82048070

FDI-70P 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測 82048070
FDI-70P 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測 82048070
FDI-70P 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測 82048070
FDI-70P 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測 82048070

小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃65日以内出荷とは
内容量
1箱(1台)
注文コード
82048070
品番
FDI-70P
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。
豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。
標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きです。
標準で伝送出力付。

仕様
ON-OFF選択時 0~14pH(可変)、※自己診断機能付
適合
5~30SEC(可変)
測定範囲
0~14pH
取付方式
パネル型
電源
フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)
接点
AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)
精度
±0.1pH以内(等価入力)
外形寸法
96W×96H×140Dmm
消費電力
7VA以下
表示方式
液晶ディジタル表示 バックライト付(温度:赤色LED表示)
分解能
0.01(0.1)pH
周囲温度
0~45℃
温度補償
0~100℃自動
機能
外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF 標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF
負荷抵抗
500Ω以下
比例帯(P)
0~3pH(可変)
アズワン品番
69-3852-55
パネルカット寸法(mm)
92W×92Hmm
接点容量
AC100V 3A(抵抗負荷)
警報接点
AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)
伝送出力
DC4~20mA 絶縁型、DC4~20mA(0~99.9℃)
相対湿度(%RH)
85%以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする