浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m

浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測

ガラス・比較が1本になった複合電極で温度変化のある被検液に適しています。
SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせて使用できます。
ホルダ内に内部液を充填し使用します。

仕様
※浸漬型電極
使用温度範囲
0~60℃
ケーブル長(m)
L=5m
温度補償
有り
液絡部
スリーブ
端子
ガラス-1番.比較-2番,温度補償-3、4番,シールドー5番
アズワン品番
69-3852-48
内部液
3.3MKCL
内容量
1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820463561112GCBT
¥44,200
¥42,980
¥47,278(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする