富士化学計測
浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
82046356
品番
1112GCBT
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ガラス・比較が1本になった複合電極で温度変化のある被検液に適しています。
SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせて使用できます。
ホルダ内に内部液を充填し使用します。
仕様
※浸漬型電極
使用温度範囲
0~60℃
ケーブル長(m)
L=5m
温度補償
有り
液絡部
スリーブ
端子
ガラス-1番.比較-2番,温度補償-3、4番,シールドー5番
アズワン品番
69-3852-48
内部液
3.3MKCL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000