曜日別特売

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 - ナビス(アズワン)

低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
【ハンガー特徴】
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。
ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。
フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。

材質
LDPE+L-LDPE,導電性PP
厚さ(mm)
約0.12
寸法(mm)
420×199
線径(Φmm)
8
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
裄丈(cm)
85
幅×丈(mm)
1000×1100
ハンガー
品番 4-6758-01
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067636ブルーブルー0-9865-01-31
¥8,340
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82067679クリアクリア0-9865-02-31
¥7,530
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする