曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
ブルー 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 ナビス(アズワン) 82067636

ブルー 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 ナビス(アズワン) 82067636
ブルー 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 ナビス(アズワン) 82067636
ブルー 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 ナビス(アズワン) 82067636
ブルー 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入 ナビス(アズワン) 82067636

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】ナビロールエプロン 袖付き 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
色ブルー
内容量1セット注文コード82067636品番ブルー
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)値下げ
¥8,298

低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
【ハンガー特徴】
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。
ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。
フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
ブルー色で汚れの確認がしやすい使い捨てエプロンです。表面エンボスで貼り付きにくく扱いやすいです。袖口はゴム腰はひもで調整でき作業中のずれを抑えます。

色
ブルー
アズワン品番
0-9865-01-31
材質
LDPE+L-LDPE,導電性PP
厚さ(mm)
約0.12
寸法(mm)
420×199
線径(Φmm)
8
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
裄丈(cm)
85
幅×丈(mm)
1000×1100
ハンガー
品番 4-6758-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1袋あたりの価格です。※エンボス加工※袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ※防水性有り※チャック付袋入り※1袋あたりの価格です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする