曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適な半袖タイプのジャンパーです。
「着る方が涼しい」を実感。Tシャツやポロシャツからの置き換えにおすすめです。
はみ出しが一目でわかる色付きインナーで、正しい着用をサポート。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色・紺の3色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様
ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
規格
男女兼用
混率(%)
静電ピケ:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%
機能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
生地
Suzumi DRY/涼みドライ
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82058281SZ423-Nネイビー5L1425627
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058290SZ423-Bアイスブルー3L1265227
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058360SZ423-WホワイトSS1024224
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058466SZ423-WホワイトS1064425
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058500SZ423-Nネイビー6L1505827
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058561SZ423-BアイスブルーLL1205026
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058631SZ423-NネイビーS1064425
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058771SZ423-WホワイトL1144826
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058850SZ423-Wホワイト4L1345427
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058886SZ423-Nネイビー3L1265227
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058920SZ423-NネイビーSS1024224
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82058947SZ423-Bアイスブルー5L1425627
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059261SZ423-Nネイビー4L1345427
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059340SZ423-WホワイトM1104625
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059349SZ423-Wホワイト3L1265227
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059367SZ423-NネイビーM1104625
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059419SZ423-WホワイトLL1205026
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059455SZ423-BアイスブルーSS1024224
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059489SZ423-NネイビーLL1205026
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059568SZ423-Wホワイト6L1505827
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82059611SZ423-BアイスブルーL1144826
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする