曜日別特売
SZ423-N 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058281

※着用例

SZ423-N 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058281
SZ423-N 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058281
SZ423-N 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058281
SZ423-N 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058281

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード82058281品番SZ423-N
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

高温作業に最適な半袖タイプのジャンパーです。
「着る方が涼しい」を実感。Tシャツやポロシャツからの置き換えにおすすめです。
はみ出しが一目でわかる色付きインナーで、正しい着用をサポート。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色・紺の3色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
仕様
ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
規格
男女兼用
混率(%)
静電ピケ:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%
着丈(cm)
71
機能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
生地
Suzumi DRY/涼みドライ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする