曜日別特売
TP949-W 長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058238

TP949-W 長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058238
TP949-W 長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058238
TP949-W 長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058238

長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ6L
内容量1枚注文コード82058238品番TP949-W
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。
接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。
袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。
異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。
学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。

混率(%)
本体/制電トロピカル:ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%
メッシュ部/ポリエステル100%
用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
色
ホワイト
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
87
仕様
ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション
規格
男女兼用
機能
暑さ対策・制電・接触冷感
生地
制電トロピカル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする