曜日別特売
JRI-T100K 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068641

本体

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量最大5.5合
内容量1台注文コード82068641品番JRI-T100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により、一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
圧力構造「ソレノイド式多段階圧力機構」:段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。
土鍋蓄熱コーティング:土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。
簡単お手入れ:いつものお手入れは2点でOK。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

質量(kg)
約5.4
消費電力(W)
1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.1×30.2×21.6
高さ(cm)
ふた開き時:約43.7
消費電力量(Wh)
181(1回あたりの炊飯時)、16.6(1時間あたりの保温時)
色
ブラック
コード長さ(m)
約1
加熱方式
圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/分づき/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
年間消費電力量(kWh/年)
90.5
省エネ基準達成率(%)
100
炊飯容量
最大5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする