固定式 ユーティリティナイフ
付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大5の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管できます。スプリングを追加したプレス製スチールスライダーで、より滑らかな操作感を提供します。3段階刃長調整と刃の詰まりや固着を防ぎ、スライダー機構の寿命を大幅に向上します。クイックブレードチェンジ機構により、素早く簡単に刃の交換が可能です。
- 仕様
- 最大替刃収納(枚):5
- 材質
- 合金鋳造・PP・RUBBER
- 質量(g)
- 200
- 替刃仕様
- ユーティリティブレード
- サイズ(mm)
- W176×D24×H40
- 内容量
- 1個
カッター の新着商品
カテゴリ


































