曜日別特売
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490

DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490
DWHT10998-0 固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069490

固定式 ユーティリティナイフDWHT10998-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069490
品番
DWHT10998-0
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大5の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管できます。スプリングを追加したプレス製スチールスライダーで、より滑らかな操作感を提供します。3段階刃長調整と刃の詰まりや固着を防ぎ、スライダー機構の寿命を大幅に向上します。クイックブレードチェンジ機構により、素早く簡単に刃の交換が可能です。

仕様
最大替刃収納(枚):5
材質
合金鋳造・PP・RUBBER
質量(g)
200
替刃仕様
ユーティリティブレード
サイズ(mm)
W176×D24×H40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする