502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000

502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000
502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000
502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000
502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000
502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000
502400 ハロゲンフォグランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82083000

ハロゲンフォグランプ角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
配線:0.5sq/13cm白黒単線
注文コード
82083000
品番
502400
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

雨・霧・降雪などの悪天候時に活躍する、レトロな角型デザインのイエローレンズフォグランプ。視認性の向上はもちろん、クラシックな雰囲気を演出するドレスアップアイテムとしても最適です。
飛び石や汚れからレンズを守る着脱式レンズカバーを付属。使用しない時の保護にも便利です。
24V用H3クリアバルブを付属。12V車でご使用の際は、12V用H3バルブへ交換することでご使用いただけます。

用途
外装/電装
サイズ
小
ボルト
丸頭根角M8×1.5
付属品
24V70WH3クリアーバルブ・レンズカバー
仕様
配線:0.5sq/13cm白黒単線
レンズ色
イエロー
機能
70×150×85
注意
※24V用H3クリアバルブを付属しております。12V車でご使用の場合は、12V用H3バルブ(別売)へ交換してください
※12V用H3バルブは付属しておりません
※取付は車両の電装知識を有する専門業者での作業を推奨します
※取付前に必ず点灯確認を行ってください
※レンズカバーは保護用です。点灯時は必ず取り外してご使用ください
※車種により取付加工が必要となる場合があります
※車検適合については、取付方法や車両・地域の保安基準により異なります。適合可否についてはお答えできかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする