EVA防寒セーフティブーツ ”SICURO S5”(帯電防止仕様)
別売のインナーと併用する事で-40℃の防寒性能を発揮します。
帯電防止ソール仕様なのでガソリンスタンド、石油・ガスプラント、化学工場など爆発性雰囲気の現場でも使用可能です。
EN規格S5に準拠しておりJIS規格品相当の安全性を有しています。
JIS規格の超重作業用(U種)と同等の耐衝撃性能を有しています。
胴部はEVA製で防水性が極めて高く、油、炭化水素、塩水、ガソリン、その他の有機溶剤への耐久性に優れています。
特殊素材EVA++製の靴底はグリップ性能が非常に高いです。
非常に軽量でクッション性が高く疲れにくいです。
通気性に優れたインソールは取り外し可能です。
かかとに出っ張りがあり脱ぎやすいです。
防寒インナーを装着しなれば冬以外も使用できます。
- 用途
- 悪天候での屋外作業
冬場の屋外作業
屋外での重作業
- 材質
- 胴部:EVA、底部:EVA++、先芯:スチール、踏み抜き防止板:特殊ポリエステル生地積層材
- 規格
- EN ISO 20345-2022 S5
- 内容量
- 1足
注意
※防寒インナーは別売です。※防寒インナーを装着する際はインソールを取り外してご使用ください。
※JIS規格取得品ではありません。
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
長さ(cm)
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ

































