ファンクショナル・ブーツ ライト24

ファンクショナル・ブーツ ライト24 - ハスクバーナ

ゴム製のブーツです。
つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。
靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。
EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。

トラスコ品番
704-2537
オレンジ
寸法(cm)
25.5
足幅(cm)
9.65
内容量
1足
注意
※少し大きめのサイズをお選びください。
※幅広・甲高の方は、1サイズ大きめをお薦めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962396547303040
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする