ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01

ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLSティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 - YELLOTOOLS

ティンバーマックスに使えるロングハンドルです。ハンドルの先にお手持ちのティンバーマックスを取り付けることで、床や壁、天井の貼り施工に使用可能で、一気に広い面積を施工可能です。作業にあわせて50cmから165cmまでのティンバーマックスを付け替えられます。

用途
床や天井の施工に。
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
25.8×10×156~162
内容量
1本
注意
※ティンバーマックスは付属していません。 30cm、40cmのティンバーマックスには使用できません。フロアフレキシに取り付けることができるティンバーマックスは新タイプ(持ち手部分が黒く塗装されているもの)のみです。旧タイプ(黒い塗装がされていないもの)には対応しておりませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261019284852
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする