284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019

 

284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019
284852 ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01 YELLOTOOLS 82261019

ティンバーマックス フロアフレキシ 床施工用ハンドル YT21TMFF01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82261019
品番
284852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ティンバーマックスに使えるロングハンドルです。ハンドルの先にお手持ちのティンバーマックスを取り付けることで、床や壁、天井の貼り施工に使用可能で、一気に広い面積を施工可能です。作業にあわせて50cmから165cmまでのティンバーマックスを付け替えられます。

用途
床や天井の施工に。
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
25.8×10×156~162
注意
※ティンバーマックスは付属していません。 30cm、40cmのティンバーマックスには使用できません。フロアフレキシに取り付けることができるティンバーマックスは新タイプ(持ち手部分が黒く塗装されているもの)のみです。旧タイプ(黒い塗装がされていないもの)には対応しておりませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする