スキージー T160 YT21WMT160H

スキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLSスキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLSスキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLSスキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLSスキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLSスキージー T160 YT21WMT160H - YELLOTOOLS

ハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。こちらのオレンジスキージーは硬度90°、幅16cmとなっております。一般的な平らなガラスだけでなく、自動車のガラスなど、湾曲したガラスへの接着にも適しています。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。同梱の金属プレートはスキージー固定用で使用、イエローツールズ柄のパッドはガラスへのキズ防止用でハンドルの裏側に貼り付けます。

用途
一般的なガラス、自動車など湾曲したガラスへの施工に。
仕様
【スキージー】幅:16cm / 硬度:90°
質量(g)
460
ハンドル長さ(cm)
15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260057285110
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする