285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057

 

285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057
285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057
285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057
285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057
285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057
285110 スキージー T160 YT21WMT160H YELLOTOOLS 82260057

スキージー T160 YT21WMT160H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260057
品番
285110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。こちらのオレンジスキージーは硬度90°、幅16cmとなっております。一般的な平らなガラスだけでなく、自動車のガラスなど、湾曲したガラスへの接着にも適しています。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。同梱の金属プレートはスキージー固定用で使用、イエローツールズ柄のパッドはガラスへのキズ防止用でハンドルの裏側に貼り付けます。

用途
一般的なガラス、自動車など湾曲したガラスへの施工に。
仕様
【スキージー】幅:16cm / 硬度:90°
質量(g)
460
ハンドル長さ(cm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする