スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01

スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01 - YELLOTOOLSスキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01 - YELLOTOOLS

ポケットにも入る小型万能スキージー。Rainer Lorzによる設計・デザインで、中央の穴を持ちスピナーとして回転させることで素早い向き変更が可能です。非常に柔らかく柔軟性に富んだスキージーです。水張り、ペイントプロテクションフィルムの施工に適しています。

用途
ポケットに入れておける便利な水貼り用スキージーに。
質量(g)
16
硬さ
ソフト
寸法(cm)
6.4×7.2
硬度(°)
35
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260949285047
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする