285047 スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01 YELLOTOOLS 82260949

 

285047 スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01 YELLOTOOLS 82260949
285047 スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01 YELLOTOOLS 82260949

スキージー イエロープレック ソフト YT21YPS01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260949
品番
285047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ポケットにも入る小型万能スキージー。Rainer Lorzによる設計・デザインで、中央の穴を持ちスピナーとして回転させることで素早い向き変更が可能です。非常に柔らかく柔軟性に富んだスキージーです。水張り、ペイントプロテクションフィルムの施工に適しています。

用途
ポケットに入れておける便利な水貼り用スキージーに。
質量(g)
16
硬さ
ソフト
寸法(cm)
6.4×7.2
硬度(°)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする