スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032

スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032 - YELLOTOOLSスキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032 - YELLOTOOLS

丸いエッジで平面でも曲面でも貼りやすい、やわらかめのスキージーです。計算された形状と簡単な使い方で施工性と仕上りが向上します。65が若干硬め、40がミディアム、32が軟らかめです。扇形のデザインにより、曲面施工時のシワを抑え、きれいな仕上がりです。シンプルで扱いやすい設計が、初めての方でも使いやすい仕様です。

用途
シワを防止し曲面の仕上がりもキレイに。
質量(g)
30
寸法(cm)
6.9×10
硬度(°)
32
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82262516284810
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする