284810 スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032 YELLOTOOLS 82262516

 

284810 スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032 YELLOTOOLS 82262516
284810 スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032 YELLOTOOLS 82262516

スキージー プロラップ ベティ S32 YT17PWBS032

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262516
品番
284810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

丸いエッジで平面でも曲面でも貼りやすい、やわらかめのスキージーです。計算された形状と簡単な使い方で施工性と仕上りが向上します。65が若干硬め、40がミディアム、32が軟らかめです。扇形のデザインにより、曲面施工時のシワを抑え、きれいな仕上がりです。シンプルで扱いやすい設計が、初めての方でも使いやすい仕様です。

用途
シワを防止し曲面の仕上がりもキレイに。
質量(g)
30
寸法(cm)
6.9×10
硬度(°)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする