曜日別特売
285042 スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04 YELLOTOOLS 82262401

 

285042 スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04 YELLOTOOLS 82262401
285042 スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04 YELLOTOOLS 82262401

スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262401
品番
285042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

硬い層と軟らかい層を重ねることで安定して使える水貼り用スキージーです。特にペイントプロテクションフィルム(PPF)の施工に適しています。尖ったエッジ形状により、粘着液をフィルムの端まで最適に塗布することができます。ティントフィルムを貼るときは、隅々までしっかりと拭き取ることができます。日本のカーラッパーにより考案された商品です。

用途
多層構造で安定したPPF施工に。隅々まで美しく仕上げるスキージーに。
質量(g)
52
寸法(cm)
10×7×0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする