曜日別特売

竹挽き鋸替刃NT-241

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263749
品番
NT-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
用途
「若獅子 竹挽き鋸 本体 240mm NT-240」の替刃
材質
刃部:炭素工具鋼,(刃部)炭素工具鋼
寸法(mm)
275×40×1
色
シルバー
質量(g)
35
刃の種別
クリア塗装/衝撃焼入れ
刃渡り(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする