曜日別特売

コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh

コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFTコンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh - LUFT

ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル

用途
キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮
寸法(mm)
49.5×49.5×82.5
本体質量(g)
127
入力
(type-c)5V 1A
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LUFT-TAPOL 8226296182262961LUFT-TAPOLオリーブ
¥5,436
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
LUFT-TAPBG 8226297082262970LUFT-TAPBGサンドベージュ
¥5,436
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
LUFT-TAPBK 8226297982262979LUFT-TAPBKブラック
¥5,436
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする