LUFT
コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
サンドベージュ
注文コード
82262970
品番
LUFT-TAPBG
参考基準価格(税別)
¥5,436
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル
用途
キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮
色
サンドベージュ
寸法(mm)
49.5×49.5×82.5
本体質量(g)
127
入力
(type-c)5V 1A
バッテリー容量(mAh)
1200
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660