耐震対策ラッチ
地震の揺れを感知して扉をロック
揺れを感じた時、振動により本体に内蔵された検知体が動き、扉が開かないようになります
揺れが収まると自然にロックが解除され、扉が開くようになります
取り付けに必要なもの:ドライバー(+2)、キリ、ハサミ、両面テープ
- 用途
- 開き戸用耐震ラッチ
- 付属品
- ねじ4本
- 材質
- 本体:樹脂・スチール、受け座:樹脂・SUS304
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 超小型
- 内容量
- 1個
注意
※取り付ける家具が水平であることをご確認ください※ 設置面はねじで固定できる芯材があり、かつ平滑な箇所へ取り付けてください
※ キャッチ付きスライド丁番が付いている扉のみに使用できます
※ インセント扉には取り付けできません
※ 振動する状態によっては扉のロック対策が出来かねる場合もあります
※ 本品は改良等の目的から仕様・デザインなどを予告なしに変更する場合があります
※ 使用できない所:ガラス・金属製の扉、天板裏に段差がある家具、取り付け場所が水平でない、木ねじが効かない、扉にゆがみ又はそりがある場合
フック(吊り金具) の新着商品
カテゴリ
























