曜日別特売
WTL-001 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業) 82263119

WTL-001 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業) 82263119
WTL-001 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業) 82263119
WTL-001 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業) 82263119
WTL-001 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業) 82263119

耐震対策ラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263119
品番
WTL-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

地震の揺れを感知して扉をロック
揺れを感じた時、振動により本体に内蔵された検知体が動き、扉が開かないようになります
揺れが収まると自然にロックが解除され、扉が開くようになります
取り付けに必要なもの:ドライバー(+2)、キリ、ハサミ、両面テープ

用途
開き戸用耐震ラッチ
付属品
ねじ4本
材質
本体:樹脂・スチール、受け座:樹脂・SUS304
ホワイト
タイプ
超小型
注意
※取り付ける家具が水平であることをご確認ください
※ 設置面はねじで固定できる芯材があり、かつ平滑な箇所へ取り付けてください
※ キャッチ付きスライド丁番が付いている扉のみに使用できます
※ インセント扉には取り付けできません
※ 振動する状態によっては扉のロック対策が出来かねる場合もあります
※ 本品は改良等の目的から仕様・デザインなどを予告なしに変更する場合があります
※ 使用できない所:ガラス・金属製の扉、天板裏に段差がある家具、取り付け場所が水平でない、木ねじが効かない、扉にゆがみ又はそりがある場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする