合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205571840A151-1/21212040
¥2,040
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
8226646165A152-1/21415565
¥3,680
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
8205700525A121109525
¥1,480
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
8226871980A1931418080
¥5,140
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
8205710015A121/298015
¥1,210
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
82269209150A19618265150
¥10,030
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
8205744120A123/4108520
¥1,340
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
82272447100A19416200100
¥6,040
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
8205762650A1521413050
¥2,260
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
82273330125A19516235125
¥7,790
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
8205812532A151-1/41211532
¥1,860
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする