※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
150
40
65
25
80
15
150
100
20
125
50
32
呼び径(B)
6
1-1/2
2-1/2
1
3
1/2
6
3/4
4
2
5
1-1/4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82269209
品番
150A
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ボルト径寸法(Φmm)
19
呼び径(B)
6
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
265
呼び径(A)
150
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M16
中心径(Φmm)
230
フランジ径g(Φmm)
206
商品豆知識
配管工事を支える補助部材