合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205590120A153/41410020
¥1,660
¥729
¥802(税込)
5日以内出荷
82264930150A23622280150
¥13,360
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
8205593715A151/2129515
¥1,540
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
8226542932A191-1/41613532
¥2,830
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8205653125A1911412525
¥2,410
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
82266129125A23520250125
¥10,470
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
8226721540A191-1/21614040
¥3,020
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
8226735550A1921615550
¥3,800
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
8226888680A1931818580
¥5,700
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
82271151100A19418210100
¥6,800
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
8227213165A192-1/21817565
¥4,680
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする