65A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82272131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82272131
65A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82272131

合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード82272131品番65A
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
ボルト径寸法(Φmm)
19
呼び径(B)
2-1/2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
175
呼び径(A)
65
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
2
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M16
中心径(Φmm)
140
フランジ径g(Φmm)
116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする