50A フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82265596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82265596
50A フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手) 82265596

フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード82265596品番50A
参考基準価格(税別)¥11,190販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。

ボルト径寸法(Φmm)
19
呼び径(B)
2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
最高使用圧力(MPa)
220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75
寸法T(mm)
27
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
寸法G(mm)
96
呼び径(A)
50
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ねじの呼び
【ボルト】M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする