K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966

K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966
K3720EJK シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82327966

シングルスプレー混合栓(洗髪用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード82327966品番K3720EJK
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。
【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。
【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。
実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。

用途
洗面水栓
使用地区
寒冷地
仕様
シャワー、整流
六角対辺(mm)
13 (ハンドル側)
ホース長さ(m)
1.1
取付け方法
台付き
取付厚(mm)
5~15
取付穴径(mm)
35~38
ナット対辺(mm)
46 (吐水口側)
商品タイプ
エコ
注意
※吐水口側とハンドル側では必要な取付工具が異なりますのでご注意ください。吐水口側: 対辺46mm用のナット締付工具 (SANEI品番 R353)、ハンドル側: 対辺13mm用のナット締付工具 (SANEI品番 R356)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする