DAIKO(大光電機)
グレアレスダウンライト (ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
定格光束(lm)
450
注文コード
82311288
品番
DDL-6305YBG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光色
電球色
定格光束(lm)
450
寸法(mm)
径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105
質量(kg)
0.4
取付
サーマルプロテクタ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(逆位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93