DAIKO(大光電機)
ハイパワー投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
9.2
注文コード
82318139
品番
LZW-92644WSF
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
9.2
取付
天井付・壁付兼用
消費電力(W)
216
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.7
容量(VA)
217/210/213
寸法(mm)
径Φ362 長333 高466
電圧(V)
AC100/200/242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
23500
調光の可否
非調光
従来光源
水銀灯1kW相当
演色性(Ra)
80