DAIKO(大光電機)
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色温度・エネルギー消費効率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.7
注文コード
82310816
品番
DDL-6303AWG
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.7
光色
温白色
定格光束(Lm)
365
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93