中間棚Lightハーフ ブラック

中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常中間棚Lightハーフ ブラック - 五常

カゴ台車に簡単に設置できるアルミ製の中間棚です。
小物の一時置きや作業スペースとして使えるほか、前面に長物を立てかける用途にも対応。
後ろ爪仕様のため、カゴ台車の天面に置いて使用する場合でもズレ落ちにくく、安心してお使いいただけます。
アルミ素材を使用しているため、スチール製に比べて軽く、取り扱いが簡単です。
棚の付け外しや移動もスムーズに行えるため、現場での作業負担を軽減します。

用途
W850×D650カゴ台車用
ブラック
材質(本体)
アルミ
積載荷重(kg)
50
自重(kg)
1.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×300×18
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82326898ktgo-1023
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,880/税込¥3,168
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする