曜日別特売

プレミアムシェルフmini Light

プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常プレミアムシェルフmini Light - 五常

カゴ台車に簡単に取り付けられ、大切な機材や荷物をしっかり安全に運べるよう設計されています。
トレイ型の仕様で、高さのあるフチが付いています。 このフチにより、運搬中に小さな部品や精密機材が落ちるのを防止します。どんなに移動が多い現場でも、安心して作業ができます。
表面は高級感のあるカーペット仕様。滑りやすい音響機材や撮影道具を衝撃や傷から守ります。見た目にもプロフェッショナルな印象を与え、現場での使用に最適です。
アルミ製で、その軽さはわずか2.5kg。女性の方でも、シニアの方でも、どなたでも楽に取り付けや取り外しが可能です。
「プレミアムシェルフLight」を取り付けることで、カゴ台車をそのまま移動式の作業台として使うことも可能です。これにより、必要な場所でその場ですぐに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。

色
ブラック
材質(本体)
アルミ
積載荷重(kg)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×390×15
自重(kg)
2.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×447×40
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82326916ktgo-1017
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,880/税込¥3,168
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする