中間棚Lightブラック
天使のカゴ台車でも!俺のカゴ台車でも!!どちらのカゴ台車でも取付可能なアルミ製中間棚です。
耐荷重(均等荷重)80kgのアルミ製ですので重い荷物を載せても安心です!
3.6kgと衝撃的な軽さを実現。
カゴ台車1台につき、最大4枚まで取付が可能です。
- 用途
- W1100×D800カゴ台車用
- 色
- ブラック
- 材質(本体)
- アルミ
- 積載荷重(kg)
- 80
- 自重(kg)
- 3.6
- 外寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 1100×760
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。※台車は別売です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,880/税込¥3,168 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
運搬機器 の新着商品
カテゴリ





























