曜日別特売

スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉

スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 片袖机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)

細身のデザインは、単体でも複数で並べても開放的なオフィス空間を演出します。スリム袖により脚間が広く足元を広々使える片袖机です。デスク配線トレーはスライドでき、任意の場所に設置できます。

付属品
仕切り板2枚
取付高(mm)
床上440
グリーン購入法
適合
引出し
マグネットキャッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全36種類を絞り込む
色
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338475BR-M126SS-GOW42グレイッシュオーク1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338491BR-M106SS-WW39.1ホワイト1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338570BR-M107SS-CAK41.6ショコラアッシュ1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338710BR-M127SS-CAK44.5ショコラアッシュ1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338816BR-M106SS-WK39.1ホワイト1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338886BR-M107SS-GOW41.6グレイッシュオーク1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338990BR-M147SS-CAK47.4ショコラアッシュ1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339026BR-M147SS-GOK47.4グレイッシュオーク1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339096BR-M126SS-WK42ホワイト1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339175BR-M146SS-CAW44.9ショコラアッシュ1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339306BR-M126SS-GOK42グレイッシュオーク1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339340BR-M107SS-GOK41.6グレイッシュオーク1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339410BR-M127SS-GOK44.5グレイッシュオーク1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339446BR-M127SS-GOW44.5グレイッシュオーク1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339516BR-M146SS-WW44.9ホワイト1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339541BR-M146SS-WK44.9ホワイト1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339550BR-M146SS-GOK44.9グレイッシュオーク1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339638BR-M126SS-CAK42ショコラアッシュ1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339708BR-M127SS-WW44.5ホワイト1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339735BR-M127SS-WK44.5ホワイト1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339848BR-M147SS-WW47.4ホワイト1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339909BR-M107SS-WK41.6ホワイト1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339970BR-M106SS-GOW39.1グレイッシュオーク1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339997BR-M147SS-CAW47.4ショコラアッシュ1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340031BR-M107SS-WW41.6ホワイト1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340049BR-M147SS-GOW47.4グレイッシュオーク1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340101BR-M106SS-CAK39.1ショコラアッシュ1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340146BR-M147SS-WK47.4ホワイト1400×685×7201074
¥136,300
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340189BR-M106SS-CAW39.1ショコラアッシュ1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340207BR-M126SS-CAW42ショコラアッシュ1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340216BR-M126SS-WW42ホワイト1200×585×720874
¥127,900
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340268BR-M106SS-GOK39.1グレイッシュオーク1000×585×720674
¥123,600
¥98,980
¥108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340451BR-M146SS-GOW44.9グレイッシュオーク1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340460BR-M146SS-CAK44.9ショコラアッシュ1400×585×7201074
¥133,600
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340645BR-M107SS-CAW41.6ショコラアッシュ1000×685×720674
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340749BR-M127SS-CAW44.5ショコラアッシュ1200×685×720874
¥130,600
¥99,980
¥109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする