- 質量(kg)
- 44.5
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1200×685×720
- 脚間(mm)
- 874
- 付属品
- 仕切り板2枚
- 材質
- エンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、袖:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂
- 取付高(mm)
- 床上440
- グリーン購入法
- 適合
- 引出し
- マグネットキャッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付