BIG RED
エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82346245
品番
T31002CX-GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。
高さ(mm)
1445
フック高さ(mm)
最大1980
質量(kg)
64.5
奥行(mm)
1520
最大吊り下げ能力(t)
1
収納寸法・高さ(mm)
1515
脚幅(mm)
1010
取扱説明書:
(2.02MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82346245
T31002CX-GS
82346297
T31002CX-GS
エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t
BIG RED
1台
¥
91,980
税込
¥
101,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)