曜日別特売
AP65DPXD <アペックス>65型4K液晶モニター(4K IPSパネル搭載/HDMI 3系統搭載/壁掛け対応) APEX 82358398

<アペックス>65型4K液晶モニター(4K IPSパネル搭載/HDMI 3系統搭載/壁掛け対応)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
82358398
品番
AP65DPXD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

発色がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真などを鮮やかな映像で楽しむことが出来ます。USB端子にUSBメモリを差し込み付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能です。液晶パネル周りのフレームがなくスッキリしたスタイリッシュな外観です。VESA(300x300径6)対応で壁掛け可能(壁掛け金具は別売)。

コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
アスペクト比
16:9
入出力端子
【入力】HDMI×3(HDMI2.0)※HDMI1ARC対応、コンポジットビデオ・音声端子×1、コンポーネント×1、USB×1(メディア再生用)【出力】ヘッドフォン出力×1(Φ3.5mm)、光デジタル音声×1
モニターサイズ
65型
パネル駆動方式
IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする