アルミトップロールテーブル
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のコンパクトテーブル。
軽量で丈夫な6061アルミを使用。水に強いアルミロール天板を採用し、さまざまな用途に対応する。
天板を外して収納すれば、長さ約32cmのコンパクトサイズに。コンテナボックスやバッグに入れて持ち歩きやすく、トレッキング時のサイドテーブルとしても使える。
- 用途
- 軽量で持ち運びにも便利なコンパクトテーブル。
- 仕様
- アルミ天板(木目調)
- セット内容
- 本体、収納袋
- 質量(g)
- 総質量(約)850
- 耐荷重(kg)
- (約)25
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)41×29×32
- 主材質
- 6061アルミ
- デザイン
- SNOOPY
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦5.5×横13.5×高さ42.5
- 内容量
- 1台
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



















