10/9より値下げ!現場を応援
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199

86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199
86001134 アルミトップロールテーブル ロゴス 82364199

アルミトップロールテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82364199
品番
86001134
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)値下げ
¥4,898

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のコンパクトテーブル。
軽量で丈夫な6061アルミを使用。水に強いアルミロール天板を採用し、さまざまな用途に対応する。
天板を外して収納すれば、長さ約32cmのコンパクトサイズに。コンテナボックスやバッグに入れて持ち歩きやすく、トレッキング時のサイドテーブルとしても使える。

用途
軽量で持ち運びにも便利なコンパクトテーブル。
仕様
アルミ天板(木目調)
セット内容
本体、収納袋
質量(g)
総質量(約)850
耐荷重(kg)
(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)41×29×32
主材質
6061アルミ
デザイン
SNOOPY
収納時寸法(cm)
(約)縦5.5×横13.5×高さ42.5
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする